Riferimenti
Chiaravalli:42075436
Rubix:160000000475399
Produttore:42075436
EAN:8054652093035

Riepilogo info tecniche
| Profilo | tl 36 l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075436-PULEGGE X BUSSOLA 36 L 075 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | tl 36 l 075 |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza cinghia | 25 '' |
| Boccola Taper | 1610 |
| Esecuzione | 5f |
| Peso | 1,2 kg |
| Larghezza totale | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione