Riferimenti
Chiaravalli:43150430
Rubix:160000000475311
Produttore:43150430
EAN:8054652095732

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 43150430-PULEGGE X BUSSOLA 30 H 150 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2050 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza cinghia | 38,1 '' |
| Boccola Taper | 1610 |
| Esecuzione | 9f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
| Peso | 2,05 kg |
| Larghezza totale | 78 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione