Riferimenti
Chiaravalli:43200422
Rubix:160000000475326
Produttore:43200422
EAN:8054652096463

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 200 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 43200422-PULEGGE X BUSSOLA 22 H 200 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1250 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 22 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza cinghia | 58 '' |
| Boccola Taper | 1610 |
| Esecuzione | 9f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
| Peso | 1,25 kg |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore