Riferimenti
Chiaravalli:43100424
Rubix:160000000475284
Produttore:43100424
EAN:8054652094889

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Materiale | acciaio steel c45 |
Dettagli del prodotto : 43100424-PULEGGE X BUSSOLA 24 H 100 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1050 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 24 |
| Materiale | acciaio steel c45 |
| Larghezza cinghia | 25 '' |
| Boccola Taper | 1610 |
| Esecuzione | taper-lock® phosphated |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,98 '' |
| Peso | 1,05 kg |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione