Riferimenti
Chiaravalli:42050432
Rubix:160000000475376
Produttore:42050432
EAN:8054652092182

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c45 uni 7845 (fosfatato) |
Dettagli del prodotto : 42050432-PULEGGE X BUSSOLA 32L050 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 980 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c45 uni 7845 (fosfatato) |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
| Boccola Taper | 1108 |
| Esecuzione | 1f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Peso | 0,98 kg |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione