Riferimenti
Chiaravalli:43200420
Rubix:160000000475324
Produttore:43200420
EAN:8054652096449

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 200 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 43200420-PULEGGE X BUSSOLA 20 H 200 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 930 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 uni 7845 |
| Larghezza cinghia | 58 '' |
| Boccola Taper | 1610 |
| Esecuzione | 9f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
| Peso | 0,93 kg |
| Larghezza totale | 76 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione