Riferimenti
Chiaravalli:43150448
Rubix:160000000475316
Produttore:43150448
EAN:8054652095787

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 43150448-PULEGGE X BUSSOLA 48 H 150 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4800 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza cinghia | 32 '' |
| Boccola Taper | 2012 |
| Esecuzione | 10f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,26 '' |
| Peso | 4,8 kg |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione