Riferimenti
Chiaravalli:42100420
Rubix:160000000475410
Produttore:42100420
EAN:8054652093769

Riepilogo info tecniche
| Profilo | puleggia dentata taper lock® |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 42100420-PULEGGE X BUSSOLA 20 L 100 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Profilo | puleggia dentata taper lock® |
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza cinghia | 22 '' |
| Boccola Taper | 1108 |
| Esecuzione | 9f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,87 '' |
| Peso | 0,41 kg |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione