Riferimenti
Chiaravalli:43100420
Rubix:160000000475280
Produttore:43100420
EAN:8054652094841

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 43100420-PULEGGE X BUSSOLA 20 H 100 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza cinghia | 25 '' |
| Boccola Taper | 1210 |
| Esecuzione | 9f |
| Peso | 0,73 kg |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione