Riferimenti
Chiaravalli:43150420
Rubix:160000000475302
Produttore:43150420
EAN:8054652095640

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 43150420-PULEGGE X BUSSOLA 20 H 150 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 830 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza cinghia | 45 '' |
| Boccola Taper | 1210 |
| Esecuzione | taper lock® |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,77 '' |
| Peso | 0,83 kg |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione