Riferimenti
Chiaravalli:43100416
Rubix:160000000475277
Produttore:43100416
EAN:8054652094810

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 43100416-PULEGGE X BUSSOLA 16 H 100 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 420 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 (uni 7845) |
| Larghezza cinghia | 100 '' |
| Boccola Taper | 1108 |
| Esecuzione | 9f |
| Peso | 0,42 kg |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione