Riferimenti
Chiaravalli:43150436
Rubix:160000000475313
Produttore:43150436
EAN:8054652095756

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 43150436-PULEGGE X BUSSOLA 36 H 150 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3200 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza cinghia | 45 '' |
| Boccola Taper | 1610 |
| Esecuzione | 10f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
| Peso | 3,2 kg |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore