Riferimenti
Chiaravalli:42075432
Rubix:160000000475398
Produttore:42075432
EAN:8054652093028

Riepilogo info tecniche
| Profilo | taper lock® l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 42075432-PULEGGE X BUSSOLA 32 L 075 X TL
Pulegge x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Profilo | taper lock® l 075 |
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c 45 uni 7845 |
| Larghezza cinghia | 25 '' |
| Boccola Taper | 1108 |
| Esecuzione | 5f |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,98 '' |
| Peso | 1,1 kg |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione