Riferimenti
Chiaravalli:48112050
Rubix:170000000977796
Produttore:48112050
EAN:8054652103772

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ppv-j |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 50 mm |
| Numero di scanalature | 12 |
Dettagli del prodotto : 48112050-PULEGGE POLY-V PPV-J D. 50/12
Pulegge poly-v
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Profilo | ppv-j |
| Diametro di orientamento | 50 mm |
| Numero di scanalature | 12 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza totale | 41,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione