1531321-PULEGGE PER CINGHIE CONICHE 8 PJ 45
optibelt RBS con foro cilindrico 8PJ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:8 PJ 45
Rubix:999180500098256
Produttore:optibelt RBS für zylindrische Bohrung
EAN:4014486903423


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8pj |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 45 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : 1531321-PULEGGE PER CINGHIE CONICHE 8 PJ 45
Pulegge a nastro nervato per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8pj |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 45 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione