41215034-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB34-5M-15F
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41215034
Rubix:160000001427912
Produttore:41215034
EAN:8054652087492

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m-15 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41215034-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB34-5M-15F
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Profilo | 5m-15 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd® taper-lock (con bussola) |
| Diametro di orientamento | 54,11 mm |
| Diametro esterno | 57 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 57 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 52,97 mm |
| Preforo | 25 mm |
| Foro pronto | 25 mm |
| Esecuzione | 1f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore