PUNTA DA TRAPANO PER VETRO E PIASTRELLE DIAMETRO 8 866800
Punta da trapano per vetro e piastrelle
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866800
Rubix:170000000540929
EAN:3660338208768


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA DA TRAPANO PER VETRO E PIASTRELLE DIAMETRO 8 866800
L'utilizzo senza la modalità a percussione - a bassa velocità (giri/min) e l'impiego di un liquido refrigerante aiutano ad aumentare la vita utile. Non oscillare durante la ASPORTAZIONE. Versatile per più materiali: vetro asciutto, plastica, composito, mattoni pieni e vuoti, marmo
Glass and tile drill bit 8 mm
Punti di forza
Ideale per materiali duri e delicati
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione