PUNTA PER TRAPANO PER ELEMENTI CAVI DIAMETRO 6 866784

Punta per trapano per elementi cavi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866784
Rubix:170000000540916
EAN:3660338208638
PUNTA PER TRAPANO PER ELEMENTI CAVI DIAMETRO 6 866784

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale160 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO PER ELEMENTI CAVI DIAMETRO 6 866784


Punta da trapano specialmente studiata per forare materiali di costruzione cavi senza danneggiarne i lati. Questa punta speciale per elementi cavi permette di effettuare fori di qualità che rendono i fissaggi più affidabili. SISTEMA A MICROPERCUSSIONE Il riduttore del colpo diminuisce il colpo dato dal perforatore e fa in modo che i muri non vengano danneggiati in fase di foratura. Attacco SDS-plus, angolo di testa a 130° TESTA IN CARBURO.
La sua punta in carburo di tungsteno aiuta la penetrazione nel materiale e limita il contatto con il sostegno durante la foratura, resistenza allo sgretolamento 3 volte maggiore

Punti di forza

Strati non danneggiati = accessorio ottimizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale160 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds plus
8,63 IVA esclusa
/ Unità
10,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione