PUNTA PER TRAPANO MULTI-X MULTIMATERIALE DIAMETRO 4 866776

Punta per trapano MULTI-X multimateriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866776
Rubix:170000000540910
EAN:3660338208577
PUNTA PER TRAPANO MULTI-X MULTIMATERIALE DIAMETRO 4 866776

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale75 mm
Diametro del foro4 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO MULTI-X MULTIMATERIALE DIAMETRO 4 866776


Punta per trapano, si adatta alle operazioni di foratura per la maggior parte dei materiali durante le operazioni di manutenzione (cemento, muratura, tegole, asbesto, materiali multistrato, ceramiche, piastrelle, legno, plastica, alluminio, coperture in plastica). La sua punta in carburo con punta centrante permette che i fori siano fatti senza sbeccature. L'angolo a 118° della punta permette una migliore trasmissione nel caso di foratura rotante o a percussione. Le 4 facce affilate permettono a «MultiX» di penetrare rapidamente nel materiale. Prodotto in Francia

Punti di forza

Multiuso

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale75 mm
Diametro del foro4 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
4,03 IVA esclusa
/ Unità
4,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione