PUNTEXMART. A PERCUSS. 1340GE 14A
Punte per martelli a percussione sds-plus
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SCU:1340GE 14A
Rubix:160000000890475
EAN:8031591381263


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 210 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 14 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTEXMART. A PERCUSS. 1340GE 14A
Direttamente inseribili sui seguenti tipi di martelli a percussione: AEG PHE 200, B&D HD 2016, Bosch UBH 3/16, Bosch UBH 3/20 SE, Bosch 3/16 E, UBH 2/14 SE, Hilti TE 12 (fino a Ø 16 mm), Hilti TE 14 17/22, Hitachi VRV 16/VRT 22,nonché su quelli muniti di bloccaggio a scanalatura, SDS-plus. Adattabili ad ogni altro tipo di martello con attacco scanalato, mediante attacchi Art. 1340 GR1/9. Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 210 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 14 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Tipo di stelo | sds plus |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione