Riferimenti
Milwaukee:4932471096
Rubix:999210831067634
EAN:4058546287245


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA MULTIMATERIALE 6X100 MM 4932471096
Classificati per l'uso a impatto: Progettato per l'uso con avvitatori a percussione e tutti i tipi di utensili con mandrino a 3 griffe, come trapani avvitatori e trapani a percussione. Gambo esagonale fino a 260 mm di lunghezza totale, gambo piatto a 3 griffe su punte da 400 mm di lunghezza totale. Le punte in carburo di tungsteno (TCT) consentono di forare calcestruzzo, mattoni, tegole, blocchi di cemento cellulare, metallo sottile, alluminio, piastrelle in ceramica di durezza media e morbida, tutti i tipi di legno e PVC. Scanalatura bianca per identificare facilmente la punta nella cassetta degli attrezzi dell'utente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Tipo di stelo | esagonale |
| Diametro stelo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione