PUNTA PER TRAPANO PER ELEMENTI CAVI DIAMETRO 8 866787

Punta per trapano per elementi cavi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866787
Rubix:170000000540919
EAN:3660338208669
PUNTA PER TRAPANO PER ELEMENTI CAVI DIAMETRO 8 866787

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale260 mm
Diametro del foro8 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO PER ELEMENTI CAVI DIAMETRO 8 866787


Punta da trapano specialmente studiata per forare materiali di costruzione cavi senza danneggiarne i lati. Questa punta speciale per elementi cavi permette di effettuare fori di qualità che rendono i fissaggi più affidabili. SISTEMA A MICROPERCUSSIONE Il riduttore del colpo diminuisce il colpo dato dal perforatore e fa in modo che i muri non vengano danneggiati in fase di foratura. Attacco SDS-plus, angolo di testa a 130° TESTA IN CARBURO.
La sua punta in carburo di tungsteno aiuta la penetrazione nel materiale e limita il contatto con il sostegno durante la foratura, resistenza allo sgretolamento 3 volte maggiore

Punti di forza

Strati non danneggiati = accessorio ottimizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale260 mm
Diametro del foro8 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds plus
9,87 IVA esclusa
/ Unità
12,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione