PUNTA PER TRAPANO MULTI-X MULTIMATERIALE DIAMETRO 5 866777

Punta per trapano MULTI-X multimateriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866777
Rubix:170000000540911
EAN:3660338208584
PUNTA PER TRAPANO MULTI-X MULTIMATERIALE DIAMETRO 5 866777

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale85 mm
Diametro del foro5 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO MULTI-X MULTIMATERIALE DIAMETRO 5 866777


Punta per trapano, si adatta alle operazioni di foratura per la maggior parte dei materiali durante le operazioni di manutenzione (cemento, muratura, tegole, asbesto, materiali multistrato, ceramiche, piastrelle, legno, plastica, alluminio, coperture in plastica). La sua punta in carburo con punta centrante permette che i fori siano fatti senza sbeccature. L'angolo a 118° della punta permette una migliore trasmissione nel caso di foratura rotante o a percussione. Le 4 facce affilate permettono a «MultiX» di penetrare rapidamente nel materiale. Prodotto in Francia

Punti di forza

Multiuso

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale85 mm
Diametro del foro5 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
4,25 IVA esclusa
/ Unità
5,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione