Riferimenti
Walter Titex:A1547-6.6
Rubix:999240117028452
Produttore:5062212
EAN:4031132056043

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062212-ARTICOLO A1547-6.6
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione