9517650046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 4.600
Rubix:999181000026781
Produttore:9517650046000
EAN:4031095293455


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,600
Punta MD Stock SuperV-T con fori di lubrificazione e refrigerazione interna per foratura profonda 20xD. Rivestimento AlTiN, taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,039 |
| Affilatura | affilatura a mantello conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (incl. acciai legati), acciai inossidabili, ghisa (grigia/sferoidale/temprata), leghe di alluminio e altri non-ferrosi, leghe speciali/super e titanio, acciai temprati e getti |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 359,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 438,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione