Riferimenti
Stock:71140 1.590
Rubix:999190200050037
Produttore:9711400015900
EAN:4031095303697


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400015900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,590
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907 71140 Ø 1,59 mm, a gambo cilindrico. Profondità di lavorazione 26 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,59x26 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (r) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); piastre laminate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione