9717640067000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.700
Rubix:999240628006976
Produttore:9717640067000
EAN:4031095345574


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 100,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640067000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,700
Trapano elicoidale Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 6,7 mm, rapporto 15xD e punta 135° per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 100,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 459,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 560,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione