9717650111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,110
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.110
Rubix:999240628006478
Produttore:9717650111100
EAN:4031095343686


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 222,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,110
Punta elicoidale profonda Stock SuperV 71765 con fori di lubrificazione (MQL) 20xD. Ø 11,110 mm, lunghezza 263 mm e profondità di lavorazione 214 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 222,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione