9717660128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 12.800
Rubix:999240628006232
Produttore:9717660128000
EAN:4031095342207


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 320 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,800
Punta Stock SuperV-T-Al 71766 Ø12,800 per fori profondi 25xD con raffreddamento interno e finitura lucida WN bright. Profondità 388 mm e L totale 437 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 320 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1099,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1341,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione