004170012-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 10 417 10

Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:417 10
Rubix:160000000002399
Produttore:004170012
EAN:8014230141190
004170012-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 10 417 10

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale120 mm
Diametro del foro10 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004170012-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 10 417 10


Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Punti di forza

Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)270x101x27 mm
Peso53,5 g
Lunghezza totale120 mm
Diametro del foro10 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo10 mm
Paese d'origineIT
3,80 IVA esclusa
/ Unità
4,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore