Riferimenti
HPMT:W05 0360 12
Rubix:999180200115801

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0360 12
Punta elicoidale HPMT W05 0360 12 in metallo duro con refrigerazione interna a olio (oil feed). Angolo di punta 135° e angolo di elica 30° con rivestimento TiAlN (T8090) per forature 12×D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | d (h7) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta spaccata (split point) / 135° point angle |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato; alluminio pressofuso; leghe di rame; acciai al carbonio; acciai legati; acciai pre-induriti; acciai inox; ghisa grigia; ghisa duttile; leghe di titanio; leghe di nichel; leghe al cobalto |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione