Riferimenti
HPMT:W15 0760
Rubix:999250310004263

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0760(N)
PUNTE PIATTE W15 0760
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° (2xø) |
| Stelo | 2 flauti (2 flutes) |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore