9517200011000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 1,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.100
Rubix:160000000182815
Produttore:9517200011000
EAN:4031095269382
9517200011000-MICROPUNTA   MD   ALTIN 51720 1,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200011000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 1,100


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,1x10
Affilaturasuper v-m
Stelo3
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.100 mm
38.000 mm
Paese d'origineDE
22,97 IVA esclusa
/ Unità
28,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione