9517180151000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.100
Rubix:999230214005859
Produttore:9517180151000
EAN:4031095335704


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180151000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,100
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø15,100 mm con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interni 3xD. Punta 180° per fondo piatto: ideale come piloting, foratura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,244 |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piano |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione