9517860129000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 12.900
Rubix:999210625022143
Produttore:9517860129000
EAN:4031095308463


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 104,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860129000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,900
Punta MD Stock SuperV-X Ø12,900 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, profondità di lavorazione 5xD. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 104,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono cilindrico; forma del tagliente principale concava |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione