PUNTERUOLO AUTOMATICO CON GUAINA LUNGHEZZA (MM) 125 854240

Punteruolo automatico con guaina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854240
Rubix:170000000536226
EAN:3660338100727
PUNTERUOLO AUTOMATICO CON GUAINA LUNGHEZZA (MM) 125 854240

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO AUTOMATICO CON GUAINA LUNGHEZZA (MM) 125 854240


Acciaio tornito e placcato al nichel. Punteruolo con dispositivo di percussione automatico integrato. Potenza di percussione regolabile da 60 a 130 Nm.
Punta temprata e intercambiabile (diametro 4 mm - Rif. 840540).
Guaina per aumentare il comfort di utilizzo e l'ergonomicità della presa.

Punti di forza

Presa ergonomica per un migliore comfort d'uso

Informazioni tecniche


Attributi
32,85 IVA esclusa
/ Unità
40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione