Riferimenti
Festo:QSL-V0-1/8-4
Rubix:160000000581680
Produttore:132891
EAN:4052568028442

Documenti
Dettagli del prodotto : 132891-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-1/8-4
Raccordo a innesto a L QSL-V0-1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar
push-in L-fitting QSL-V0-1/8-4 360° orientable, male thread with external hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,8 mm, Material fire test=(* UL94 V-0 (housing), * UL94 V-0 (releasing ring)), Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11,77 g |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,72 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione