9645-04500 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB4500/5VX1776 QUAD-POWER 4
Quad Power 4 cinghie trapezoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:XPB4500/5VX1776 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543191
Produttore:964504500
EAN:5414465974120




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4522 mm |
Dettagli del prodotto : 9645-04500 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB4500/5VX1776 QUAD-POWER 4
Utilizzando la tecnologia innovativa del trefolo a estensione minima, Gates ha progettato la prima cinghia trapezoidale esente da manutenzione a fianchi nudi del settore. A differenza delle cinghie convenzionali, la cinghia trapezoidale a fianchi nudi Quad-Power® 4 non risente del notevole calo di tensione nelle prime ore dopo l’installazione. Quindi il periodo di assestamento e il ritensionamento non sono necessari. Immaginate quanto questo possa essere conveniente per trasmissioni a cinghia difficili da raggiungere. Assenza di ritensionamento significa assenza di tempi di inattività della macchina o di interruzione della produzione. Le nuove cinghie esenti da manutenzione Quad-Power® 4 consentono di ridurre i costi della manutenzione e dei tecnici in stabilimento.
Punti di forza
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4522 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Lunghezza interna | 4440 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,14 IVA inclusa
- Esaurito