9645-04560 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB4560/5VX1800 QUAD-POWER 4

Quad Power 4 cinghie trapezoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:XPB4560/5VX1800 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543192
Produttore:964504560
EAN:5414465974137
9645-04560 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB4560/5VX1800 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4560 mm
Lunghezza esterna4560 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9645-04560 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB4560/5VX1800 QUAD-POWER 4


Utilizzando la tecnologia innovativa del trefolo a estensione minima, Gates ha progettato la prima cinghia trapezoidale esente da manutenzione a fianchi nudi del settore. A differenza delle cinghie convenzionali, la cinghia trapezoidale a fianchi nudi Quad-Power® 4 non risente del notevole calo di tensione nelle prime ore dopo l’installazione. Quindi il periodo di assestamento e il ritensionamento non sono necessari. Immaginate quanto questo possa essere conveniente per trasmissioni a cinghia difficili da raggiungere. Assenza di ritensionamento significa assenza di tempi di inattività della macchina o di interruzione della produzione. Le nuove cinghie esenti da manutenzione Quad-Power® 4 consentono di ridurre i costi della manutenzione e dei tecnici in stabilimento.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4560 mm
Lunghezza esterna4560 mm
Codice doganale40103900
121,47 IVA esclusa
/ Unità
148,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore