CINGHIA XPZ750/3VX297 QUADPO

Quad Power III XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPZ750/3VX297 QUADPOWER III
Rubix:160000000472053
Produttore:963300750
EAN:5414465826894
CINGHIA XPZ750/3VX297 QUADPO

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza esterna763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA XPZ750/3VX297 QUADPO


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. Le cinghie Gates Quad Power III forniscono un'alta potenza, una maggiore vita di servizio senza problemi e un minor consumo di energia. Ampia gamma di temperature: da -40 °C a +110 °C. Capacità di eccezionale potenza. Salvaspazio con ampia libertà di design. Minima perdita di tensione della cinghia. Vita di servizio lunga e senza problemi e pertanto costi di manutenzione e sostituzione inferiori. Livello di rumore significativamente ridotto. Ecologico: privo di alogeni.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza esterna763 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
  • Esaurito