CX2024FGP RACC.CX2024FGP T.1 1/4-F.1 1/2 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG24I
Rubix:999190900045656


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2024FGP RACC.CX2024FGP T.1 1/4-F.1 1/2 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore