153154-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-6

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-8-6
Rubix:160000000582544
Produttore:153154
EAN:4052568032463
153154-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153154-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-6


Connettore a Y a innesto QSY-8-6 riduzione. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,2 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x90x30 mm
Peso12,67 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilonorma
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
4,98 IVA esclusa
/ Unità
6,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione