130799-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-8-50
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-3/8-8-50
Rubix:160000000581342
Produttore:130799
EAN:4052568025205

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130799-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-8-50
Raccordo a innesto a T QST-3/8-8-50 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=7,2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43,88 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore