RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842953
Raccordo a T inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842953
Rubix:170000000534238
EAN:3660338063220

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842953
Pressione: da -0,99 bar a 140 bar. Temperatura di esercizio: da -110 ° C a + 300 ° C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche. Inox 316L
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | inox |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione di esercizio | 140 bar |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Temperatura minima | -110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione