RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859737

RACCORDO A T MASCHIO PARALLELO - LATERALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859737
Rubix:170000000537916
EAN:3660338147159
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859737

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 18
Connessione 2g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859737


Temperatura: da -20°C a +80°C.
Materiale: Polimero H - Ottone placcato al nichel.
Trattamento superficiale tramite ossidazione termica.
Pressione: 15 bar.
Vuoto industriale: -100 Kpa.
Profilo Mini

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 18
Connessione 2g1/8
Materialecorpo in polimero h/ottone placcato al nichel
  • Disponibile: spedito entro 24 ore