RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829158

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829158
Rubix:170000000533617
EAN:3660338048470
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829158

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento22 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829158


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento22 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica22 mm
6,01 IVA esclusa
/ Unità
7,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione