RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829152

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829152
Rubix:170000000533611
EAN:3660338048418
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829152

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento8 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829152


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento8 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica8 mm
4,71 IVA esclusa
/ Unità
5,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione