RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829154

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829154
Rubix:170000000533613
EAN:3660338048432
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829154

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento11 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829154


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento11 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica11 mm
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione