RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829159

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829159
Rubix:170000000533618
EAN:3660338048487
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829159

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento25 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829159


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento25 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica25 mm
6,08 IVA esclusa
/ Unità
7,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione