RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829151

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829151
Rubix:170000000533610
EAN:3660338048401
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829151

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento7 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829151


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento7 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica7 mm
4,21 IVA esclusa
/ Unità
5,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione